Beli piringan cakram motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (tali)
    Mulai

    Rp379.900

    ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (tali)
    Deskripsi:
    Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
  2. KIP Rope Cord PPD (Tali Tambang)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KIP Rope Cord PPD (Tali Tambang)
    Deskripsi:
    TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Length (m): ± 220
    • Material: PPD
    • Color: White Pattern
  3. Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)
    atribut:
    • Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
    • Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
    • Size: (Banjo) M10xP1.25
    • Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
  4. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  5. Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 180
    • Fitting: E27
    • Product Material: PBT + PC + AL
    • Rated Lifetime (hour): 10000
  6. INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp759.900

    INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki INCOE Maintenance Free NS60 merupakan Aki bebas perawatan yang sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Maintenance Free: - Tidak memerlukan Pemeliharan - Tahan lama - Energi Tinggi - Siap Pakai - Bebas Korosi. INCOE MF NS60-Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo, dll.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
  7. TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp209.900

    TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x13.5x2.5
  8. Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Mulai

    Rp2.899.900

    Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Deskripsi:
    Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
  9. KIP PE Plastic Rope (Tali Tambang)
    Mulai

    Rp259.900

    KIP PE Plastic Rope (Tali Tambang)
    Deskripsi:
    TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.
    atribut:
    • Length (m): ± 220
    • Material: Polyethylene
  10. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  11. OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp10.999.900

    OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Standard-duty car dollies move passenger vehicles and light-duty trucks without starting the engine. Each vehicle wheel is set on a dolly which has casters to move the vehicle in any direction. Dollies roll vehicles around a garage for storage or a shop floor to perform maintenance activities.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Easy Roller
    • Lift Arms x Width (in) (in): 12
    • Manufacturer Part Number: 1580
    • Overall Height (inch): 27-17/100
    • Overall Length (in): 9
    • Overall Width (in): 44
  12. AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp3.899.900

    AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Truck Wheel
    • Lift Arms x Width (inch): 28-3/4
    • Manufacturer Part Number: 71300
    • Maximum Lift Height (in): 4
    • Maximum Weight Capacity (lbs): 300
    • Overall Height (in): 2-1/2
    • Overall Length (in): 24
    • Overall Width (in): 31
    • Product Type: Wheel Dolly
    • Sub Brand: AME International
    • Tilt Range (⁰): 45
  13. STERLING ROPE Rope (Tali)
    Mulai

    Rp6.699.900

    STERLING ROPE Rope (Tali)
    Deskripsi:
    Arborist Rescue Ropes are available in nylon, polyester, or nylon/polyester construction. They offer low stretch and excellent durability for fall protection and rescue applications. Choose from a variety of colors, lengths, diameters, and working load limits.
    atribut:
    • UNSPSC: 31151504
    • Rope Construction: Kernmantle
    • Rope Core: Yes
    • Rope Item: Rescue Rope
    • Rope Sub-Category: Arborist
    • Rope Type: Static
    • Standards: NFPA 1983.2012
  14. KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel)
    Mulai

    Rp219.900

    KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel)
    Deskripsi:
    Removing upholstery and clips on cars.Applicable to variety of work.Handy and colorful (4 types).
  15. AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp6.199.900

    AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Truck Wheel
    • Lift Arms x Width (in) (in): 29
    • Manufacturer Part Number: 71320
    • Maximum Lift Height (in): 6
    • Maximum Weight Capacity (lbs): 400
    • Overall Height (in): 3-1/2
    • Overall Length (in): 29
    • Overall Width (in): 32
    • Product Type: Single Wheel Dolly
    • Tilt Range (⁰): 45
  16. Non Brand Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Non Brand Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Truck Wheel
    • Lift Arms x Width (in) (inch): 28 3/4
    • Maximum Weight Capacity (lbs): 280
    • Overall Height (inch): 3
    • Overall Length (inch): 48
    • Overall Width (inch): 31
    • Tilt Range: 45°
  17. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
Daftar Harga piringan cakram motor Terbaru October 2026
ISHIMA Piringan CakramRp96.900
ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (tali)Rp379.900
KIP Rope Cord PPD (Tali Tambang)Rp129.900
Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)Rp4.099.900
MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp77.900
Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27Rp24.900
INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp759.900
TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)Rp209.900
Cerro Polyester Kernmantle RopeRp2.899.900
KIP PE Plastic Rope (Tali Tambang)Rp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)